使用中ランプのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
239件の「使用中ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使用中 ライト」、「在室表示」、「文字表示灯」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質 (パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g) 70 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 電源(V) DC11~26 スイッチ 【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA) 25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃) -10~+40 表示内容 (1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観 プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色 設置場所 屋内専用 入力電源 端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式 端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g) 125 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源(V) DC10.5~14.0 スイッチ 押しボタン プレート 透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×9 消費電流(mA) 25(点灯時) ランプ 表示:在室表示、緑色点灯 出力接点 ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式 8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 24×9 パネル 在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg) 0.1 文字色 消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材 アクリル板
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質 本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂 質量(g) 約180 配線接続 M3セルフアップ端子式 設定方式 【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示 電源電圧(V) DC12~24(±10%)(極性なし) 消費電流(mA) 100以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 入力端子 【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下 設置場所 屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応) 明るさ 明/暗(緊急表示は「明」固定) 時間設定 表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様 プレート無 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 107×45.5×38
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 材質 プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm) 0.15×16.05×7 付属品 トラスタッピングネジ、両面テープ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格 DC24V 180mA サイズ(mm) 405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番 176-3358 材質 本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm) 85 赤緑 高さ(mm) 120.5 奥行(mm) 52 電源(V) DC12~24 消費電力(W) 2.3 レンズ色 クリア 定格電圧(V) DC12-24 発光色 赤緑 保護等級 IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-2
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質 (パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 質量(g) 約67 取付方式 1個用スイッチBOXに適合 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ランプカバー:28×23×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×21.5 消費電流(mA) 18以下 ランプ 赤色LED:電源入力時点灯 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合) 配線方式 リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容 使用中-空室 材質 アクリル板 仕様 スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷


ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け 仕様 LED方式(赤色) 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×28.5
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合 汎用 材質 ステンレス 厚さ(mm) 150 寸法(mm) 縦100×横310×高50 タイプ スタンダード 適合車種 汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷