- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 侵入センサーのおすすめ人気ランキング
侵入センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「侵入センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯赤外線センサー」、「入口センサー」、「防犯センサー 屋外」などの商品も取り扱っております。
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
屋外用アクティブセンサー。
短距離・高機能型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様
(タンパー)本体よりカバーを外すと開く
付属品
プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
周波数
(ビーム)4チャンネル切換
電源電圧(V)
DC10.5~28
使用環境温度(℃)
-35~+60
検知方式
赤外線遮断検知方式
警報出力
N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50・100・250・500msec 4段階切換
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)
40、73、86
取付
マグネット、両面テープ、木ネジ
電源
単3形アルカリ電池(別売)
保護等級
IP44(防沫形)
電池寿命
1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)
センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
屋外用アクティブセンサー。
短距離・汎用型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様
(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品
プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
電源電圧(V)
DC10.5~28
使用環境温度(℃)
-35~+60
検知方式
赤外線遮断検知方式
警報出力
N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50・100・250・500msec 4段階切換
使用環境湿度(%)
最大95
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品
取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質
ABS
寸法(mm)
Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)
約104(電池含まず)
保護等級
防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池
単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式
暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所
屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間
約15秒間(固定)
センサー感知範囲
上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)
約3まで
4ビーム方式のセンサーであると同時に、上下段の独立したセンサーとしても機能しますので、上段もしくは下段を単独で遮光された場合でも警報を出力しますので、より厳重な警備が行えます。小動物や鳥の飛来による誤作動を防止し、かつ侵入者を確実に検出するために4ビーム同時遮光時とは別に上下段個別遮光時の応答速度を調整することが可能です。(4ビーム同時遮光時:0.05秒(固定)上下段個別遮光時:0.1、0.2、0.3、0.5秒)。マスターの投光器からスレーブの投光器と受光器を同期線で接続し、投光・受光するタイミングを合わせることで、より信頼性の高い多段警戒が可能となりました。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光との識別性を高め信頼性の高い屋外警戒を実現します。電線と包み込む防虫ブッシングや専用パッキンにより、IP65(IP75相当)の防塵・防滴と防虫対策を実現しました。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)。誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。従来のPB-IN-HFに比べて、約10倍の耐サージ性能を有していますので安心してご使用になれます(従来比)※落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。塩害対策を施していますので、塩害地域でも安心してご使用頂けます。
仕様
使用赤外線/LED(近赤外線発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
材質
樹脂
色
ワインレッド
質量(g)
投光器:約1400、受光器:約1500
出力
環境/無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/無電圧接点:b接点、接点動作:受光器のカバーをはずした時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)、4段ビーム遮断または片断ビーム遮断[二重変調方式]
配線接続
M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)
DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)
投光器:27、受光器:48
応答時間(秒)
(検知)AT出力:上下段同時遮光時:0.05、片段遮光時:0.1/0.2/0.3/0.5(機能設定スイッチにて切替)、HF出力:上下段同時遮光時:0.05
使用周囲温度(℃)
-25~+60(氷結・結露なきこと)
付加機能
チャンネル切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、プログラマブルAGC機能、同期タイミング切替機能、オートゲインロック機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間切替機能、警報出力切替機能、環境出力切替機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能
設置場所
屋内・屋外(耐塵・防噴流構造IP65相当)
警報出力
(AT出力)(HF出力)無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、同期不良時に連続出力、接点容量:AC/DC30V 1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
表示灯
アラーム/赤色LED(受光器のみ)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器のみ)受光量減衰時:点灯
光軸調整範囲
水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離
屋外100m以内
距離余裕
10倍(1000m)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。
据置き、壁付どちらでも可能です。
電池の交換をお知らせする機能付です。
トラスコ品番
461-0032
質量(g)
200
電源
単3乾電池(3本・別売)
使用温度範囲
0~+40℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122.5×43×75
電池寿命
警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時)
検知方式
立体検知(104°×最長部5m)
設置場所
屋内
音量(dB)
90以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
近距離警戒に最適な反射型赤外線センサー
センサーと反射鏡の間を侵入者が遮ぎることにより、警報信号を出力します。
屋内の出入口付近・通路・階段等の警戒あるいは、玄関の来客報知に最適です。
センサー本体の厚みは23.5mmでポケット電卓並のコンパクトサイズです。壁面に、目立たず設置できるよう色・デザインも工夫しまし
たので、決して違和感を与えません。
投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は、本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、太陽光などの外乱光の影響を殆ど受けません。
材質
樹脂(ホワイト)
寸法(mm)
(センサー)62×106×23.5、(反射鏡)69×84×12.5
質量(g)
センサー約90、反射鏡約50
電源電圧
DC10.5V~26V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続
端子式
消費電流(mA)
37以下
使用可能温度範囲
-20℃~+50℃(結露なきこと)
設置場所
屋内:壁面・柱面取付
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯
(警報)赤色LED:警報出力時点灯
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式
パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)
12、90°
検知範囲
可変:2.5~12m(5段階切替)
警報保持時間
2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)
最大95
保護等級
IP55
取付場所
壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付
(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
侵入をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。
2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒
照明やベルの制御ができる大容量接点
チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ)
どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ)
方向判別機能を搭載
外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵
来客モード時は音量可変
警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様
警戒ゾーン数/2ゾーン
型式
CB-22
質量(g)
950
消費電力(W)
17
出力
(センサー用電源)DC12V 330mA以下
接点
(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下
入力
(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
使用環境温度(℃)
-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40
出力時間
約2秒~約5分(可変)
タイマー時間
(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒
動作表示灯
警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅
警報音・音量
警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
50×100×9
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。
置く場所を選ばない乾電池式です。
ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。
ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様
使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
167
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×122×58
使用電池
単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)
検知距離(m)
約5~8
電池寿命
約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応
センサー角度調整(°)
可能:約水平330°/垂直90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様
(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品
配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式
BX-100PLUS
電源電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
待機時55/75(最大)
到達距離(m)
300
使用環境温度(℃)
-35~+55
出力時間
プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)
5、10、15、20、25、30
高さ(cm)
(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式
赤外線遮断検知方式
警報出力
N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間
2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲
水平方向±92°
遮光時間
約50msec
警戒距離
屋外30m
使用環境湿度(%)
最大95
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP54
音量(dB)
約70(最大)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min