- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便器・便座のおすすめ人気ランキング
便器・便座のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新282件の「便器・便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器・便座・タンク」、「便座」、「小便器」などの商品も取り扱っております。
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様
便器仕様:防露
材質
便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプ
リフォーム用
排水方式
床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料
エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)
大:6、小:5
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット
サービス分類
オーダー・加工
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×28×209
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状
前割
付属品
取付工具
材質
ABS樹脂
サイズ
標準(レギュラー)
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様
ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。
材質
ポリアセタール、他
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色
オフホワイト
洗浄水量(L)
大/8、小/6
仕様
床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容
便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別
ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質
POM
用途フラッシュバルブ用洋式便器に洗浄便座を取付ける際のつぎ足し継手
材質
黄銅
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
電源
リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格消費電力(W)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160、リモコン:264×33×73
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)
105
リモコン
脱臭付タイプ
質量(kg)
約3.6
年間消費電力量(kWh/年)
128(節電機能切時:167)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
排水芯(mm)
120、200~550
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
保証期間
2年
給水方式
水道直結式
タイプ
連続出湯
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
使用温度範囲(℃)
0~40
電源コード(m)
有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
方式
給湯:瞬間式
排水方式
床排水
仕様
大型共用便座
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
適合品番
CS320系、CS220系、CS595系、CES9331型、CES9321型、CES9311型、CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES951型、CES952型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型、CES9332型、CES9322型、CES9312型
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
排水方向:床排水 対応排水芯:200ミリ
用途腰掛便器です。
アズワン品番
64-6505-62
1個
¥36,880
税込¥40,568
4日以内出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状
前丸
容量(L)
貯湯量:約0.5
安全装置
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式
水道直結給水式
流量調整方式
3段階
表面温度(℃)
暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
47×11×52
材質
合成樹脂、合成ゴム
アズワン品番
65-2128-81
1パック
¥510
税込¥561
当日出荷
2本入り
白色の化粧キャップ付きです。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。
材質
ステンレス、ABS樹脂
色
ホワイト
ドリル径(Φmm)
8
ビス長さ(mm)
63
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
適合
普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)
65
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
質量(kg)
約3.6
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160
電源コード(m)
有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
付加機能
脱臭
給水圧力
0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)
128(節電機能切時:167)