- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便座 ふたのおすすめ人気ランキング
便座 ふたのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新180件の「便座 ふた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto トイレ 蓋」、「トイレ 蓋」、「トイレ 便座 交換」などの商品も取り扱っております。
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
幅(mm)
368
材質
ポリプロピレン樹脂
形状
前丸
質量(g)
2100
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状
前割
付属品
取付工具
材質
ABS樹脂
サイズ
標準(レギュラー)
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質
PP
形状
前割
色
ホワイト
サイズ
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプ
U
ボルト長さ(mm)
83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能
ソフト閉止
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
用途普通便座用
対応製品
TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
機能
本体ワンタッチ着脱、スローダウン
寸法(mm)
403×402×93
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質
PP
形状
前割
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
取扱説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質
PP
形状
前丸
サイズ
兼用
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状
前丸
仕様
取付工具付
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
376×450~480
サイズ
兼用