- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 便座 ヒンジのおすすめ人気ランキング
便座 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「便座 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉止ユニット」、「便座 取り付け 部品」、「toto 便座 ネジ」などの商品も取り扱っております。
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質
POM
用途普通便座用
対応製品
TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
ABS樹脂
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様
制動方向:左回転
材質
ポリアセタール(ガラス入)
色
ホワイト
質量(g)
10
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
開き角度(度)
110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合品番
TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
適合機種
CF-37AK,CF-39AK
適合
CF-37AK、CF-39AK
仕様
左右セット
適合
CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)
ステンレス鋼/素地
質量(g)
25
種類
軸型
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
材質(軸受)
ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
仕上
(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)
ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)
14
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用
色
ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)
ステンレス鋼/素地
材質
ステンレス鋼
質量(g)
16
種類
軸型
長さL(mm)
37
材質(ねじ部)
ステンレス鋼/素地
仕上
素地
材質(軸受)
ポリブチレンテレフタレート
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様
制動方向:右回転
材質
ポリアセタール(ガラス入)
色
ホワイト
質量(g)
10
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
開き角度(度)
110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ステンレス鋼
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
仕上
素地
幅W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合品番
TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
適合本体
TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)
38
種類
軸型
長さL(mm)
55
幅W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
TCF226、TCF116
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
適合品番
CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)
22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷