- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 便座のみのおすすめ人気ランキング
便座のみのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「便座のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便座 ヒーター」、「暖房便座」、「TOTO ウォシュレット」などの商品も取り扱っております。
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状
前丸
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅(mm)
368
材質
ポリプロピレン樹脂
形状
前丸
質量(g)
2100
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
形状
前割便座(ふた無)
サイズ
標準(レギュラー)
施工内容
下面施工
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質
PP
形状
前割
色
ホワイト
サイズ
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプ
U
ボルト長さ(mm)
83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能
ソフト閉止
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状
前割
付属品
取付工具
材質
ABS樹脂
サイズ
標準(レギュラー)
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状
前丸
消費電力(W)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×550×150
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0
定格電源
交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
138
グリーン購入法
適合
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状
前割
材質
ABS 樹脂
サイズ
兼用
機能
ソフト閉止
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質
便座:ポリプロピレン
形状
前丸
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×500×59
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
大型
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
48
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)48
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
141
省エネ基準達成率(%)
100
適合便器
アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状
前丸
消費電力(W)
56
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1.0
風量(m/min)
(脱臭)0.07
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
材質
PP
形状
前割
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
取扱説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
機能
本体ワンタッチ着脱、スローダウン
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き