- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保冷保温ボックスのおすすめ人気ランキング
保冷保温ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新136件の「保冷保温ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温保冷庫」、「保温コンテナ」、「保温バッグ 業務用」などの商品も取り扱っております。
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)
38
エスコ品番
EA917AA-30
材質
EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)
550×315×191(H)
内寸法(mm)
550×350×199(H)
外寸(mm)
600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)
約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度
目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度
目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)
(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)
約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質
外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)
0.43
容量(L)
24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
380×230×250
TKG品番
9-0171-0401
TKG品番(2017)
6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質
PP(ポリプロピレン)
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質
ABS
質量(kg)
0.39
色
乳白色
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)
-20~60
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質
高圧縮発泡ポリプロピレン
色
ブラック
耐熱温度(℃)
-40~120
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質
外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス
質量(kg)
2.5
容量(L)
44
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×400×300
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
540×340×240
TKG品番
9-0171-0301
TKG品番(2017)
6-0166-0101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質
アルミ蒸着シート(内装及び外装の生地)、発泡ポリエチレンマット
外寸(mm)
480×320×H300
EBM品番
3553300
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様
融着率70%
温度上昇
(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果
(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
材質
本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機
○
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)
材質
ポリプロピレン・断熱材
サイズ
深型
高さ(mm)
256
質量(g)
本体:2110、蓋:800
外形寸法(mm)
483.×373
内形寸法(mm)
372×305
深さ(mm)
180
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質
[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)
約120
材質
VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×470×470
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷