- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 保安器 板のおすすめ人気ランキング
保安器 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「保安器 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ct 取付板」、「未来工業 防水引き込みカバー」、「保安器取付板」などの商品も取り扱っております。
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。
プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合
保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
質量(kg)
0.24
寸法縦(mm)
0180
寸法横(mm)
0178
RoHS指令(10物質対応)
対応
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質
軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)
Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴
有(側面)
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。
ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付)
ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品
ステンレス製ビス3本付
保護等級
IPX3
色
ベージュ
タイプ
タテ型
材質
プラスチック
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
仕様
(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプ
アレスタ式
付属品
防水キャップ×2
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~1000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧
AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比
(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)
(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数
CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。