- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 保温カバーのおすすめ人気ランキング
保温カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新387件の「保温カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温 シート」、「エコジャケット」、「保温カバー 耐熱」などの商品も取り扱っております。
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
グローブバルブ
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途保温・保冷・断熱用カバー。
厚さ(mm)
3
仕様
前面中央部ファスナー
トラスコ品番
458-0320
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
7.8
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
1枚
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
直管用
材質(表面)
シリコンコーティングガラスクロス
保温材厚(mm)
約15
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)
0.36
材質
ポリエチレン
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合
グローブバルブ
圧力
10K
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
長時間の保温や移動時などにご使用できます。前後両サイドにファスナーが付いていますので 取り外しも簡単です。
材質
発泡ポリウレタン
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
内装
耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
外装
シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)
断熱材
高密度ガラスマット(耐熱600℃)
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
フランジ
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材
タイプ
アルミ蒸着タイプ
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.1
質量(g)
118
トラスコ品番
494-8751
材質
ポリエチレン+アルミ
厚さ(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
仕様
防炎性2級適合
【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
仕様
ファスナー有り
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
厚さ(mm)
8
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
減圧弁
用途パイプロックTK用
本体
化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)
材質(表面)
ファイルム:ポリエチレン
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合
フランジ
圧力
10K
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合
ゲートバルブ
圧力
10K