- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 保温付パイプのおすすめ人気ランキング
保温付パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「保温付パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン保温材」、「排水ドレン管」、「vp 保温材」などの商品も取り扱っております。
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質
ポリブデン
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
5~90
肉厚(mm)
5(保護材)
最高使用圧力(MPa)
1(30℃時)
JIS規格
K6792
結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)
材質
パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン
仕様
アイボリー2.5m
寸法(L1×L2)(mm)
2500
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)
50
寸法L(m/巻)
50
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)
10
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)
5~90
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
50
保温材厚(mm)
5
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)
95
材質
PE-RT
最小曲げ半径(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20~85
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
種類
樹脂管
厚さT(mm)
5
適合規格
JIS K6778/6792
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
戸建て住宅の床下配管に最適です。
金属管に比べ、断熱性能に優れています。
保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
材質
ポリブデン
材質
ポリブデン
形状
パイプ
用途空調ドレン排水用
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
水圧
無圧
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)
85
材質
PE
最小曲げ半径(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質
鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状
オスアダプター
使用流体
水(給水専用)