- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 保温専用電子ジャーのおすすめ人気ランキング
保温専用電子ジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新516件の「保温専用電子ジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温ジャー 5合」、「保温ジャー 3合」、「電子ジャー 保温専用ジャー」などの商品も取り扱っております。
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別
保温専用
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
RoHS指令(10物質対応)
対応
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色
木目調
お弁当でもあったかいご飯が食べたい!ごはん専用のコンテナ容器です。
質量(kg)
0.3
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 010
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)
1.5
材質
耐熱陶土
外径(Φmm)
200
内径×深さ(mm)
200×75
TKG品番
9-0699-0701
TKG品番(2017)
6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)
4.8
容量(L)
5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×36×33
保温効力(℃)
(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色
ステンレス
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色
ステンレス
タイプ
保温専用
つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。断熱材を使用していますので、保冷効果もバツグンです。仕様 KJ-400 KJ-600保温米飯量 約4L(2升用) 約6L(3升用)実 容 量 9.5L 14L保温 効力 75℃以上 77℃以上
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量
3.5合(0.63L)
仕様
(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品
しゃもじ、計量カップ
材質
(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)
430
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
約1(コードリール式)
加熱方式
底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×268×227
保温方式
側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質
本体:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×390×350
TKG品番
9-0694-0501
TKG品番(2017)
6-0613-0301
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます
通電ランプつき
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質
ステンレス
質量(kg)
5.2
サイズ
3升炊き
消費電力(W)
38(平均保温電力)
電源
単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×35.8×31.5
炊飯容量
5.4L
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応