- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 保管庫 転倒防止のおすすめ人気ランキング
保管庫 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新225件の「保管庫 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット 転倒防止 金具」、「固定金具」、「室外機転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
適合機種
SCR-180H・180A・180B・180C
付属品
取付ビス付
色(本体)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
付属品
金具2個、ボルトナットセット(M6)4個、アンカーボルト(M6)2個
トラスコ品番
868-6370
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×100
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
色
シルバ
付属品
ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×75×75
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別
連結器具
材質
ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
透明
奥行(mm)
96
枚数
4
耐荷重(kg)
200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VESシリーズ用の転倒防止金具セットです。
トラスコ品番
780-4369
セット内容
左右1セット、ビス4本
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
40
奥行(mm)
450
間口(mm)
40
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別
転倒防止プレート
材質
合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)
10
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)
スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)
スチール
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート床とスチール収納庫の前面下カマチを固定します。
色
シルバ
付属品
ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×55×55
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
非移行性合成樹脂エラストマー
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。
転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)
90
高さ(mm)
103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷