- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 保管用コンテナのおすすめ人気ランキング
保管用コンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新726件の「保管用コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール 物置」、「コンテナ」、「コンテナボックス」などの商品も取り扱っております。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)
305
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能)
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む
キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます
キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能
耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能
別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります
材質
本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン
扉形式
上蓋
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)
約5.3
色
ブラウン
材質(本体)
ポリプロピレン
収納量
(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
外寸法・奥行(mm)
500
フックやコンテナで保管できない大きなものの保管ができます。
コンテナを並べての使用も可能です。
適合
ULRTタイプ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
650×410×205
外寸(mm)
722×460×220
内寸(mm)
662×420×215
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
39200[4000]
コンテナ種類
ベタ目
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
445
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
443
省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。
アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。
サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。
用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
耐荷重(kg)
底板約100、棚板約30
色
グレー
奥行(mm)
645
取扱説明書
(1.63MB)
薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。
同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。
仕様
持ち手カバー付
適合
カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付
材質
PP
形状
(底面)斜格子リブ
底形状
斜格子リブ
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)
485
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
443
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品
可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(2.14MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
商品タイプ
幅90ロータイプ
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質
PP
色
グリーン
質量(g)
2500
タイプ
折コン台車
積載荷重(kg)
120
キャスター
エストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)
123
キャスター径(Φmm)
75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
568×373×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)
335
有効寸法(奥行)(mm)
493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)
0.26
材質(本体)
古紙(100%)
質量(g)
260
容量(L)
5.8
耐荷重(kg)
2.5
有効内寸法・間口(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
185
有効内寸法・高さ(mm)
135
省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。奥行(内寸)を通常タイプよりも+15cm広い49.5cm確保。アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫、スチール物置として。
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
27
色
ライトグレー
高さ(mm)
834
奥行(mm)
645
間口(mm)
927
段数
可動:7段
耐荷重(kg)
(底板)約100、(棚板)約30
棚板数(枚)
1(可動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部内寸:86×49.5×74
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.63MB)
扉形式
引き戸
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパー
ブレーキあり
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)
約500