- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 保護 メガネ 山本光学 YS 190のおすすめ人気ランキング
保護 メガネ 山本光学 YS 190のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「保護 メガネ 山本光学 YS 190」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ」、「花粉ゴーグル」、「安全メガネ ガラスレンズ」などの商品も取り扱っております。
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色
クリア
種別
対飛来物用
JIS規格
JIS T 8147規格品
形状
2眼型
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
プラスチック
種別
替えレンズ
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様
UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能
フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状
一眼型
レンズ
防曇
材質(レンズ)
PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番
788-7167
質量(g)
54
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×159
加工
硬化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質
フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂。レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番
836-5854
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×45×161
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
形状
1眼型
質量(g)
52
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×64×169
テンプル色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(テンプル)
ポリカーボネート
材質(トリム)
エラストマー
再生紙使用マーク
適合
ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番
8-1061-01
仕様
上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工
トラスコ品番
126-4265
形状
2眼型
質量(g)
36
規格
JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147×54×138~145
フレーム色
ブラウン
加工
硬化処理
機能
フレーム角度調整可能
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ペトロイドレンズ)
紫外線遮断率(%)
99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業
形状
1眼型
機能
上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付
色
クリア
質量(g)
43
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
JIS規格
JIS規格品
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ペドロイド・AFレンズ
特性
耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート×2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
幅92×高さ36
遮光度
作業前:#3、溶接時:#11
保証期間
1年間
反応速度(秒)
1/3000
電流範囲(A)
30~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状
二眼型
機能
レンズ交換可、UVカット
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)
31
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)
約2
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状
一眼型
機能
マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質
ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)
約35
規格
EN 規格認定
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×48×145
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
メタル
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番
YW-390
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状
2眼型
機能
レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)
36
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×65×154
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(テンプル)
ナイロン
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色
クリア
仕様
JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
フレーム色
透明
加工
硬化処理
材質(フレーム)
ポリカーボネート製
材質(トリム)
エラストマー
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様
JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷