保護メガネのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
保護メガネとは、切削や草刈り作業などで発生する飛来物から目を保護するための眼鏡です。それ以外にも紫外線や花粉などから目を守る保護メガネもあります。ゴーグルの形状になっているものあり、農薬散布の際にも使用可能です。レンズの材質や眼鏡の形状により用途が異なり、金属の飛来物用、花粉用、農作業用など広い分野で活用されています。曇りにくいように加工されたものや、鼻パッド部分やつる部分、顔に触れる部分の材質などにより、長時間の使用でも痛くなりにくく、大きな飛来物の衝撃を緩和できます。
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウランキング1位
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウランキング2位
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二眼型 保護メガネ ミドリ安全ランキング3位
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498税込1,648
当日出荷

保護メガネ EE-11 重松製作所ランキング4位
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
1個
698税込768
当日出荷

一眼型保護メガネ SN-770 山本光学ランキング5位
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能形状一眼型レンズ防曇材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)トラスコ品番788-7167質量(g)54タイプメガネ併用可規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
3,398税込3,738
当日出荷

フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートレンズ加工無しクリア質量(g)23
1個
199税込219
当日出荷

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
1個
599税込659
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
1,498税込1,648
当日出荷

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネートトラスコ品番836-5853質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
799税込879
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型機能曇り止め加工、紫外線カット規格EN 規格認定材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)27レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
1個
2,598税込2,858
当日出荷

仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,798税込3,078
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
1個
1,298税込1,428
当日出荷

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)