保護メガネ ガラスレンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「保護メガネ ガラスレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ 軽量」、「安全メガネ ガラスレンズ」、「保護メガネ 色付き」などの商品も取り扱っております。
傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状 二眼型 仕様 JIS規格外 質量(g) 約55 フレーム色 透明 材質(レンズ) 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番 207-8935 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 22 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング 防曇加工、防傷加工 テンプル色 クリア/オレンジ アズワン品番 64-8694-87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g) 42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×48×145 フレーム色 シルバー 材質(フレーム) メタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ
種類 遮光メガネ レンズ色 グリーン系 フレーム色 ブラウン 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) 強化ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。 長さ(mm) 165 形状 二眼型 幅(mm) 155 高さ(mm) 49 レンズ色 グリーン 適合波長(nm) 925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7) フレーム色 ブラック 機能 めがね併用可 可視光線透過率(%) 70 テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ガラス レンズ厚さ(mm) 3.2 OD値 YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状 二眼型 機能 レンズ交換可、UVカット 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g) 31 レンズ色 クリア JIS規格 JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途高温作業、薬液取り扱い作業 適合機種 JIS 長さ(mm) 162 幅(mm) 146 高さ(mm) 55 レンズ色 透明 フレーム色 ホワイト テンプル色 ホワイト
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色 クリア 種別 対飛来物用 JIS規格 JIS T 8147規格品 形状 2眼型 フレーム色 ブラウン 材質(フレーム) プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


保護めがねの超進化形。万人の顔にジャストフィット。屋外作業で眩しい時に。
形状 一眼型 機能 クッションパッド、パッド高さ4段階調節可、フリッパーテンプル、テンプル角度調整可、ストレートモダン、レンズ交換可、一眼フレームレス、広視界 質量(g) 32 レンズ色 ブルーミラー フレーム色 ダークブルー&ブラックモダン 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷

最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
仕様 マスク併用可 トラスコ品番 557-1830 材質 レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック 幅(mm) 150 高さ(mm) 52 タイプ アイカップ レンズ色 透明 フレーム色 スモーク テンプル色 スモーク
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

水面や車のフロントガラス、アスファルトのぎらつきなどを抑える偏光レンズです。夏の炎天下など裸眼よりも見えやすくレンズ内の偏光板が反射光を整理します。ポリカーボネート素材かつ偏光レンズは技術的に難しいながらもお求めやすい価格です。粗悪品に見られる赤抜けなどしない偏光性能の高いレンズです。
トラスコ品番 530-0159 レンズ色 スモーク フレーム色 青+黒 機能 【UVカット】ー【コーティング】ー【ツル調整】ー テンプル色 レンズ厚さ(mm) 2.2 角度調節 可能
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途ゴーグル 仕様 両面防曇加工済 形状 ゴーグル型 クリア 質量(g) 82 材質(フレーム) 軟質塩化ビニル 材質(レンズ) ポリカーボネート(曇止めVFコート)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様 EN166規格品 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー トラスコ品番 836-6651 質量(g) 94 レンズ色 グレー フレーム色 ブラック 可視光線透過率(%) 14 コーティング 防傷 レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0047
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

トーアボージン防塵メガネ
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。 耐薬品性に優れ、鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
形状 二眼型 機能 軽量レンズ、耐薬品性 材質 フレーム/アセチロイド、レンズ/ポリカーボネイト 質量(g) 40 規格 JIS規格品 フレーム色 スモーク アズワン品番 9-035-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。
形状 一眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 27 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)