保護メガネ 偏光のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「保護メガネ 偏光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光レンズセーフティグラス」、「サングラス バイク」、「乱反射防止」などの商品も取り扱っております。
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット 材質 レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g) 31 規格 JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×44×167~181 レンズ 防曇 調整機能 長さ・角度調整可
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6625 質量(g) 96000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様 EN166規格品 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー トラスコ品番 836-6651 質量(g) 94 レンズ色 グレー フレーム色 ブラック 可視光線透過率(%) 14 コーティング 防傷 レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0047
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。 紫外線透過率(%) 1.0 材質 ポリカーボネート樹脂 付属品 収納ポーチ 偏光率(%) 98 タイプ 男女兼用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア ・従来品に比べて調光速度が大幅に向上 ・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品 KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水クリア調光 81~17 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%) 313nm:0.0001。365nm:0.0001 質量(g) 22 仕様 防曇レンズ 形状 一眼型 機能 UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色 グレー レンズ厚さ(mm) 2 質量(g) 32.5 仕様 防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番 276-5888 形状 二眼型 材質(バネ部) ステンレス 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン 可視光線透過率(%) 約25 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格 ANSI規格品(Z87.1) 仕様 両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 28 機能 鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 傷つき防止加工、紫外線99.9%カット レンズ色 スモーク(偏光) 材質 レンズ:TACフレームポリカーボネイト トラスコ品番 859-2272 フレーム色
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.0×16.0×4.50 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状 二眼型 機能 軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g) 約25 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質 レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g) 約35 寸法(cm) 約4.7×16.5×16.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

機能 防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド 形状 二眼型 レンズ色 AR トラスコ品番 114-5183 質量(g) 30 フレーム色 ブラック/ブルー コーティング uvex supravision AR テンプル色 ブラック/ブルー レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm) 2.9 2018年トラスコ掲載ページ 6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等 付属品 マイクロファイバーメガネケース付 質量(g) 27 規格 米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様 ノーズパッド:無 レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6613 質量(g) 50000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 クリアブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
1個
7,998 税込8,798
当日出荷