- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 保護絶縁キャップのおすすめ人気ランキング
保護絶縁キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新219件の「保護絶縁キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスリーブ 絶縁キャップ」、「圧着端子キャップ」、「丸 端子 絶縁 キャップ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色
黒
伸び(%)
>400(熱による劣化後/>300)
体積抵抗率(Ωcm)
>1014
引張強度(MPa)
>14
収縮温度
最低完全:120℃
絶縁耐力
>15KV/mm
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:中・大
入数:5
材質
軟質塩化ビニール
適合スリーブ
中・大
1袋(5個)
¥141
税込¥155
当日出荷
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線
VFF1.6mm、2.0mm用
1パック(8個)
¥189
税込¥208
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質
軟質塩化ビニール
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×10
接続方法
スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ
小
入数(個)
10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
色
黒、ゴムブッシュ:黒
仕様
M3.5
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
適合電線径(Φmm)
4~9
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様
●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:6●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2529
アズワン品番
65-7773-11
1箱(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷