- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 信号紅炎のおすすめ人気ランキング
信号紅炎のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「信号紅炎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型船舶用信号紅炎」、「消火器 4型」、「船舶用消火器」などの商品も取り扱っております。
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能
発炎時間:1分以上
色
炎色:赤色炎
質量(g)
約170(2本組)/薬量:約41
適合規格
国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)
39×139
有効期間
3年6ヶ月
光度(cd)
400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)
142
区分
小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)
82
外径(Φmm)
39
発光色
明るい赤色
光度(cd)
400以上
有効期限
3年6ヶ月
発光時間(分)
1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)
4
発光色
鮮明な赤色
燃焼時間(分)
1本(5分)
光度(cd)
160以上
種類
発炎筒
規格
JCI認定品
全幅(mm)
約205
全高(mm)
約380
外径(Φmm)
胴体:89
容器
加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)
300
型式承認番号
第4762号
放射時間
約12秒
放射距離
約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)
1.2
薬剤量(kg)
1
総質量(kg)
約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【最小取付可能コンソール】300
パイプ径(Φmm)
32
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様
日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品
引き上げロープ2.5M付
色
レッド
高さ(mm)
255
容量(L)
9
直径(mm)
230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)
320
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)
投下:45
発光時間(時間)
2以上
光度(cd)
上半球すべての方向に2以上
電源
単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)
93×478
質量(g)
約1166
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)
45以上
光度(cd)
上半球全ての方向に2以上
電源
単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)
110×450
質量(g)
約960
有効期間
電池1年
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状
Q型コーナー反射器
質量(g)
約110
寸法(Φmm)
324
型式承認番号
第3984号
面積(m2)
【反射】(最大)約10
方向性タイプ
360°
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合
火災:普通・油・電気火災
角度(°)
放射:120
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類
非常信号灯(懐中電灯付)
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
連続使用時間(時間)
非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
取扱説明書
(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JCI
板厚(mm)
本体容器:1
ノズル口径(Φmm)
3.4
全高(cm)
約44.3
ホース長さ(cm)
27
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間
約8秒
放射距離
約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)
水圧:1.25
薬剤量(kg)
1.2
総質量(kg)
2.85
外径(Φcm)
本体容器:9.7
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法
(ピック部分)Φ11×19mm
仕様
薬量/約76g
種類
発炎筒
有効期限(年)
4
発光色
赤褐色
燃焼時間(分)
5
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色
RGB色(レインボーカラー)
型式
CSX2-RGB
寸法(mm)
185×48
色
フルカラー
質量(g)
146
電源
アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅
パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約13.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。