- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- 俺の塩飴のおすすめ人気ランキング
俺の塩飴のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新30件の「俺の塩飴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中カリカリ梅」、「塩飴」、「俺の塩」などの商品も取り扱っております。
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別
レモン塩味
容量
約230粒入り
種類
タブレット
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×420×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
材質
ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)
-5~60
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容
アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類
応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)
バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質
PET樹脂
容量(mL)
1400
寸法(mm)
120×120
高さ(mm)
128
耐熱温度(℃)
-5~60
TKG品番
9-0253-0401
TKG品番(2017)
6-0233-0901
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
機能
WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲
(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命
約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式
ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1ケース(500mL×24本)
¥4,939
税込¥5,334
翌日出荷
本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【バッグ】205×80×230
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合
原材料
水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
1袋(1kg)
¥2,690
税込¥2,905
7日以内出荷
「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート!
美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。
口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に
成分
(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg
種類
飴・タブレット
容量(g)
約460(約200粒)
原材料
ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
燃焼時間(分)
約12分
材質
主成分:メタノール
質量(g)
17g
TKG品番
9-2126-0604
TKG品番(2017)
6-1960-0904
1セット(400個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
2枚目には厚紙を使用。
名入れできます。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
180×85
サイズ
小切手サイズ
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
170×85
1冊(50組)
¥429
税込¥472
当日出荷
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。
成分
1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
使用方法
緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
原材料
糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質
PS樹脂
1目盛
温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)
-10~40
湿度測定範囲(%)
20~90
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)
11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)
DC36
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
40
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500(561)
位置調整範囲(mm)
10(前後左右)
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ