- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 偏光顕微鏡キットのおすすめ人気ランキング
偏光顕微鏡キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「偏光顕微鏡キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏光顕微鏡」、「位相差顕微鏡」、「偏光」などの商品も取り扱っております。
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率
約3倍
仕様
台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)
約100×80×70
質量(g)
約105
口径(mm)
30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容
アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様
アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別
POK-I(直視式)
レンズ
拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
鏡筒長(mm)
85
鏡筒径(mm)
40
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置
1W白色LED照明
ステージプレート
直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能
焦準装置
一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様
アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別
POK-ⅡD(台付き)
レンズ
拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き
寸法(Φ×mm)
鏡筒:40×85
ステージプレート
回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°
支柱
フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥30,000
税込¥33,000
7日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)
78×20
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率
10倍×4倍・10倍・40倍
寸法(mm)
280×180×400
質量(kg)
5
プレート
全波長プレート、1/4波長プレート
電源コード(m)
1.6
照明
6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、レチクル付
対物レンズ
ストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式
単眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番
3-6352-01
コンデンサの種類
NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品
1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)
270×180×470
質量(kg)
6.3
タイプ
三眼
電源コード(m)
1.6
フィルター
ブルー
照明
6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズ
WF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズ
ストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式
双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番
3-6353-02
コンデンサの種類
NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥357,000
税込¥392,700
翌々日出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様
アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式
種別
POK-ID(台付き)
レンズ
拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)
鏡筒:40×85
支柱
フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率
40~400×
接眼レンズ
KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズ
SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系
無限遠補正
電源
AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)
9.1
寸法(mm)
80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般
総合倍率
40~400×
接眼レンズ
KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)
対物レンズ
SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)
光学系
無限遠補正
電源
AC100V~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様
4穴レボルバ 芯出し機構付。【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ
質量(kg)
7
総合倍率
40~400×
照明装置
LED照明(3W 白色)
ステージプレート
回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付
対物レンズ
SMプラン P4× P10× P40×(S)
コンデンサの種類
ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
一軸粗微動ハンドル
場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)
約82(レンズカバーを含む)
電源
リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)
倍率(倍)
10~200/等倍
光源
白色LED×8
寸法(Φ×mm)
約36×142(レンズカバーを含む)
通信方式
IEEE802.11 b/g/n
焦点距離(mm)
100~8/500
充電時間(時間)
約3
動作時間
約2時間
ホワイトバランス
自動
動作湿度(%)
15~85(結露無き事/防水性なし)
露出モード
自動
充電定格入力(V/A)
DC5/1(miniUSBにて)
通信距離(m)
約5
動作温度範囲(℃)
-10~50
使用周波数(GHz)
2.412~2.4725
カメラ仕様
約130万画素(1/4CMOS)
充放電回数(回)
約500(平均)
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷