- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 偏心ボルトのおすすめ人気ランキング
偏心ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「偏心ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏心クランプボルト」、「偏芯 ボルト」、「キャンバーボルト」などの商品も取り扱っております。
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
13
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
9
寸法M(mm)
M8
寸法e(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.5
ねじピッチ
1.25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
30
ねじ規格
並目
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)
SCM440
材質(クランププレート)
SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)
HRC33~39
熱処理
HRC60±3
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4458
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
3
高さ(mm)
6
質量(g)
20
径(Φmm)
【上面】24
ねじ寸法
M8×1.25
耐荷重(kN)
4
適合ボルト径
M8
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品
取付ボルト
材質
SS材
RoHS指令(10物質対応)
対応