偏芯測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
108件の「偏芯測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真円度測定機」、「木工旋盤」、「芯押センター」などの商品も取り扱っております。
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品 収納ケース 使用温度範囲(℃) 0~40 測定対象 外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること 精度(μm) 2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時) 保管温度(℃) -10~50
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm) 10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.4以下 仕様 対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg) 2 指示誤差 ±15μm RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(μm) ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に 長さ(mm) 測定可能:5-80 形状 測定可能:円筒状 外径(Φmm) 測定可能:4-30 精度(μm) 2-3.5以内 ベース クランプベース キャリア ローラー フラットローラー
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センター MT-1 センター高(mm) 110 平行度(μm) ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センター MT#1 センター高(mm) 110 平行度(μm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に 長さ(mm) 測定可能:5-80 形状 測定可能:円筒状 外径(Φmm) 測定可能:4-30 精度(μm) 2-3.5以内 ベース クランプベース キャリア ローラー スリットローラー
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷

理研計測器偏心検査器
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラー スリットローラー キャリア 仕様 ●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷

理研計測器偏心検査器(P型)
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定 材質 本体:FC250、表面:塗装 質量(kg) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 530×198×130 センター距離(mm) 300 使用センター MT-1 寸法m(mm) 台長:530、スイング:110
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

大菱計器製作所偏心検査器
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm) 300 使用センター MT#1 センター高(mm) 75 平行度(μm) 5 全長L(mm) 530 質量(kg) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

理研計測器小型偏心検査器
小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。
用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定 トラスコ品番 809-4414 セット内容 ブロックゲージ、六角スパナ 材質 SK-3、表面:塗装 質量(kg) 3 2018年トラスコ掲載ページ 1 1384
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体 ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラー フラットローラー キャリア 仕様 ●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
1台
289,800 税込318,780
46日以内出荷

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 34 全長L(mm) 650 平行度(μm) 6 センター距離(mm) 400 センター高(mm) 150 使用センター MT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所縦形偏心検査器
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 17 全長L(mm) 560 平行度(μm) 5 センター距離(mm) 300 センター高(mm) 110 使用センター MT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷