- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 停滞水防止継手のおすすめ人気ランキング
停滞水防止継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「停滞水防止継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォシュレット用先端分岐金具」、「手板」、「クリップボード A3」などの商品も取り扱っております。
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
付属品
ジョイントファスナー
寸法(mm)
F3/4×Rc1/2×F3/4
種類
鋼管用継手
使用流体
水
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc1×Rc1/2×Rc1
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc3/4×Rc1/2×RC3/4
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc3/4×Rc1/2×RC3/4
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
付属品
ジョイントファスナー、延長ソケット
寸法(mm)
F3/4×Rc1/2×F3/4
種類
鋼管用継手
使用流体
水
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
種類
ステンレス管用継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様
MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質
(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプ
タテ
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
ストレート
サイズ
F1/2×FM1/2
付属品
ジョイントファスナー
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
仕様
熱源機直付用ジョイント
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状
ストレート
仕様
主管用
種類
塩ビ・樹脂管用継手
用途ファスナー継手専用
仕様
キャップ付
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
真鍮
形状
ニップル
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続
形状
延長継手ブッシュ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
包装形態
通常包装
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート