- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 停電用バッテリーのおすすめ人気ランキング
停電用バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新430件の「停電用バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災用バッテリー」、「家庭用 蓄電池」、「家庭用充電式バッテリー」などの商品も取り扱っております。
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
425/255
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/4、充電時/13
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140.2×253.5×105
定格入力電流(A)
6
寿命
期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
87~114(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別
高性能小型無停電電源装置
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード付
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
常時商用給電方式
定格出力電圧(V)
AC100
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品
ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)
DC12~24/2A
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
アズワン品番
64-5278-62
定格出力電圧(AC V)
100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)
約8
蓄電池容量(Wh)
202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)
0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様
電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)
約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×315×68
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
750/500
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/500
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
13.18
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(6)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)8
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様
バッテリユーザー側で交換
付属品
モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)
(本体)3.2
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
通常10/最大20
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)
(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×123.5×86.5
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース
(USB)Bコネクタ
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
AC86±4~114±4V
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)
13
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
ゴム足(mm)
5.8
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1500/980
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/980
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
26
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)12
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様
電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)。自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)
約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×330×82
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:700VA/350W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
550/330
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/7、充電時/26
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
139×327×105
定格入力電流(A)
12
寿命
期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
90~110(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量
500VA
形状
カバー付き
端子形状
コネクタ/コンセント
本体質量(kg)
(本体)3.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×76×233
定格出力電力(W)
300
入力電圧変動許容範囲(V)
AC85~115
定格出力電圧(V)
AC100
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応
電源出力を自在にコントロール
多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源
形状
カバー付き
周波数(Hz)
(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
定格入力電圧(V)
AC85~144
信号形式
(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下(前方1m、A特性)
準拠規格
VCCI classA、FCC classA
出力波形
正弦波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
塗装色
グレー
力率
(入力)0.95以上(定格負荷時)
充電時間(時間)
8(充電量90%)
歪率(%)
(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
周囲温度(℃)
0~40(推奨20~30)
定格出力電圧(V)
AC100~120 ±2%
バックアップ時間
(切換)無瞬断
許容電流
【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命
5年間(周囲温度20℃)
相対湿度(%RH)
25~85以下(結露しないこと)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
質量(kg)
12.6
容量
(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)
1.83
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
形態
(入力)NEMA 5-15P
寿命
(予定)4~6年
充電時間(時間)
(標準)4
波形
正弦波
入力電流(A)
(最大)5.0
最大電力
(設定可能)360W/500VA
インターフェイス
RJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)
6.8
色
Black
規格
UL 1778, VCCI Class B
出力
【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×91×310
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用
幅広い入力電圧に対応
ノイズ対策
取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載
外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器
形状
カバー付き
周波数(Hz)
(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%
定格入力電圧(V)
AC81~124
起動形式
バッテリ起動
運転方式
ラインインタラクティブ方式
騒音値(dB)
45以下(前方1m、A特性)
準拠規格
VCCI classA
出力波形
正弦波
インターフェース
USB(タイプB)
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
相数
単相2線式(アース付)
相対湿度
25~85%(結露しないこと)
塗装色
黒
力率
(入力)接続する負荷に依存
充電時間(時間)
5以内(充電量90%)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)
1000以下
端子台
(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
周囲温度(℃)
0~40(推奨20~30)
スロット
(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)
AC100 ±5%
バックアップ時間
(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)
停電補償時間
5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
許容電流
【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命
5(周囲温度20℃)
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1000/670
設定可能電力(VA/W)
(最大)1000/670
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
21
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)10
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷