側溝 ゴミ 止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「側溝 ゴミ 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝 網」、「排水桝 ゴミ受け」、「U字溝 網」などの商品も取り扱っております。
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質 SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法 75 材質 ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上 (本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質 塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×120 適合パイプ呼び径 50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm) 33(ストッパー込) 幅(mm) 15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能 材質 ステンレス 付属品 ゴムパッキン4本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側溝にゴミ・チリ等を落としません。 ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。 特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。 表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm) 190×75 グレー 高さ(mm) 45 適合サイズ(mm) (側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類 側溝蓋 材質 (蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 落葉止め
材質 (本体)アルミ、(クリップ)ステンレス 分類 軒系列部材
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ 160×6000 セット内容 ネット、取付け専用パーツ(15本入り) 材質 (ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン 寸法(mm) 160×6000 取付 雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm) 598(蓋) 種類 U字溝 材質 (1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%) 約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 95 高さ(mm) 90 奥行(mm) 18 適合パイプ呼び径 40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)