傷防止ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
202件の「傷防止ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸保護スペーサー」、「傷防止カバー」、「プラスチック 止めねじ」などの商品も取り扱っております。
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体) SCM435 表面処理(本体) 四三価鉄皮膜 材質(パッド) ポリウレタン 硬度(本体) HRC33~39 硬度(パッド) ショアA90 色(パッド) オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



材質 パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質 パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリュー GS
材質 鋼材S45C 表面処理 黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50~60HRC
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質 本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプ AFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS303 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線 材質(ばね座金) SUS304 材質(平座金) SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様 磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質 ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm) A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N) 200(20kgf) 使用温度(℃) 80以下 ねじサイズ M4
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等 部品名称 本体、ボール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
特価
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)