- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 傾斜 角 センサのおすすめ人気ランキング
傾斜 角 センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「傾斜 角 センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒センサ」、「防水ボリューム」、「加速度センサー」などの商品も取り扱っております。
取付方式
ねじ取り付け
出力方式
アナログ
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
5ピンM12オスコネクタ
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護構造
IP67
感度
(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲
30~95%RH
出力電流(mA)
0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)
取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性
1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)
耐電圧(V)
取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
×、Y方向の2軸角度センサーです。
電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
電源
DC9V-15V(消費電流約70mA)
精度
読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)
0.002
角度の測定範囲(°)
±9.998
精度(%)
×Y直交:1
応答時間
2.5s/1回
繰返し精度(°)
±0.01
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。
セット内容
傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア
電源(V)
9V ±1V DC
電源
9V ±1V DC
防塵防水性能
IP65
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
90±3
機械的回転角度(°)
100±5
印加電圧(V)
DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20~100
軸径(Φmm)
6
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC1000V
質量(g)
約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み
検出方向
デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。
40度の坂まで対応可能
デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。
検出角度
検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番
64-9313-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番
64-9313-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器
仕様
傾斜・電池タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐電圧
AC 250V (端子-端子間) 1分以上
接触抵抗(mΩ)
100以下 (DC 2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
100,000回以上
電気的開閉耐久性
100,000回以上
機能動作
単極単投
保管温度範囲(℃)
-25~85
電流容量
0.1A 12V DC
絶縁抵抗
DC 250V 50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
保護構造
IP65(スイッチ部)
使用温度範囲
-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~95%RH
接触抵抗(mΩ)
初期100以下
電気定格
DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)
-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命
5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)
AC250 50/60Hz(1分間)
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
種類
接触形
電気的回転角度(°)
340(-3~+2)
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
3.175
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.5(50℃)
質量(g)
約20
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。
フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。
特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。
レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
±45
機械的回転角度(°)
120±5
印加電圧(V)
DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~60
角度(°)
120
タイプ
密閉性/IP65
分解能
12bit/Vin
直線性
(絶対)±4%FS・FS=90°
単独直線性(%)
±3相当
消費電流(mA)
20以下
使用温度範囲(℃)
-40~125
静電耐圧(kV)
(接触)±16、(端子間)±8
仕様
(EMS)100V/m
質量(g)
約30
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源
単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)
精度
読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)
0.01
角度の測定範囲(°)
±9.99
精度(%)
×Y直交:1
応答時間
2.5s/1回
繰返し精度(°)
±0.01
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °
仕様
●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656
アズワン品番
65-7325-23
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷