- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- 傾斜台のおすすめ人気ランキング
傾斜台のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新317件の「傾斜台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 傾斜 台」、「卓上傾斜台」、「傾斜」などの商品も取り扱っております。
サカエステンレス傾斜スタンド
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
アズワンマイクロプレート傾斜スタンド
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度
1個
¥8,710税込¥9,581
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP!
手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。
持ち手つきなので持ち運びもラクラク。
ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×90耐荷重(kg)上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで材質本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
1台
¥3,398税込¥3,738
5日以内出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
TRUSCOライン作業台セルラインデスク用傾斜棚
15°に傾斜させた状態で使用することができます。
手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。
支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール質量(kg)約1.8天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)関連資料(0.85MB)
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
1セット(5個)
¥849税込¥934
当日出荷
TRUSCOワークサポートスタンド
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付付属品こぼれ止め付材質スチール材質(本体)スチール最高高さ(mm)900材質(天板)スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個最小高さ(mm)700
TRUSCOアングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808