傾斜棚ワゴンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「傾斜棚ワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「斜めラック」、「傾斜ワゴン」、「傾斜棚ラック」などの商品も取り扱っております。
コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm) 75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg) 各段35 適合寸法(mm) (コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番 809-2703 材質 支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー) 質量(kg) 11.8 ストッパー あり(×2) 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 442×633×1012 均等耐荷重(kg/台) 100
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
用途現場の見える化と整理整頓に。 付属品 ボックス6コ付 トラスコ品番 809-2704 材質 支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)、ボックス:PP樹脂製(ブルー) 質量(kg) 16.6 容量(L) 10(ボックス1個あたり) ストッパー あり(×2) ボックス(mm) 外寸W276×D450×H124.5mm、内寸W224×D389×H109mm、上部内寸W235×D400mm 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 442×633×1012 均等耐荷重(kg/台) 100
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

棚板に傾斜がある(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター) スチール ストッパー あり(×2) キャスター種類 省音タイプ 支柱径(Φmm) 25.4 均等積載量(kg/段) 100 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。 木目調のボックスで外観をきれいに見せます。 パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。 フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。 横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。
材質 (本体)スチール、(ボックス)PP 段数 4段+ストック用1段(最下段) キャスター径(Φmm) 40(4輪自在・2輪ストッパー付) 関連部品 EL273
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
均等耐荷重(kg) 200 色(本体) アイボリー 支柱 Φ25.4mmスチールナット
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm) 50(こぼれ止め) ストッパー あり 支柱径(Φmm) 25.4 均等積載量(kg/段) 100 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン(100-WG008M)
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品 六角レンチ、スパナ 材質 棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 奥行(mm) 天板:295 使用工具 手袋 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約530×295×605 フレーム色 ブラック 色(天板) 木目 天板厚さ(mm) 16 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 天板幅(mm) 490 取扱説明書 (0.22MB) (0.22MB) アジャスター なし 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

物流用のパンコンテナを載せるだけで売場がつくれます。 平積みより陳列面を多く見せることができます。 横並びのときにキャスターが同士が当たらない設計です。
材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン 濃茶 キャスター径(Φmm) 65(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。 陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。 シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。 棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
材質 アルミ 仕上 アルマイト(棚・支柱) 棚段数(段) 3 特性 軽量 棚板調整ピッチ(mm) 100 ブレーキ/ストッパー あり
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚部材 傾斜棚板
用途間口900W棚板用 トラスコ品番 135-7289
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト 材質(本体) スチール 奥行(mm) 550 耐荷重(kg/段) 100 棚板 50mmピッチで段替え可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.63MB) アジャスター 樹脂製 ネジ径M12 P=1.75 均等耐荷重(kg/段) 100
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グレー 仕様 傾斜2段 高さ(mm) 1807 タイプ 単体型 棚段数 4(うち傾斜2) 棚ピッチ(mm) 25 棚段数(段) 4(うち傾斜2) 外寸法・高さ(mm) 1807 均等積載量(kg/段) 200 総耐荷重(kg) 1500
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様 完成品 トラスコ品番 463-5736 高さ(mm) 1175 奥行(mm) 380 間口(mm) 800 最大積載量(kg) 100 キャスター径(Φmm) 100
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品 ブックエンド(4本) 材質 ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×700 材質(フレーム) スチール(粉体塗装)
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様 A4ファイル対応 材質 合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ナイロン キャスター あり 収納寸法(mm) (L字部)250×305
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。キャスター付で移動も楽々(前輪ロック付)ネスティング可能で保管場所を取りません。
用途ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。 クローム 高さ(cm) 117 奥行き(cm) 30 間口(cm) 32
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。 適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。 傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。 下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。 大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。
キャスター Φ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き) 材質(本体) ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 100
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)