- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 儀星丁番のおすすめ人気ランキング
儀星丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新425件の「儀星丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量蝶番」、「フロンティア丁 番」、「ギボシ蝶番」などの商品も取り扱っております。
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ
平行形
種類
平蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロンリング入り
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類
平蝶番
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)
101.5
材質
黄銅
幅(mm)
102
板厚(mm)
3.3
ねじ穴数
8
付属品
取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)
330
種類
平儀星丁番
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
50以下
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
材質
ステンレス
仕上
マットブラック
付属品
皿木ネジ
ねじ穴数
8
材質
(羽根・軸)SUS304
仕様
ジュラコン(R)リング入
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質
鉄
種類
平蝶番
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴
あり
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。
付属品
取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)
鉄(GBメッキ)
種類
義星丁番