- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 充電式 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
充電式 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「充電式 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式LEDバーライト」、「蛍光灯 ハンディ」、「ポータブルライト」などの商品も取り扱っております。
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)
120
調光方式
Hi-Mid-Low切替
付属品
専用充電器
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品
ACアダプター、USBケーブル
材質
発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
設置場所
屋内
関連資料
(0.95MB)
電球の種類
蛍光灯
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様
5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光
付属品
ACアダプター、USBケーブル
材質
発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×34×40
充電時間(時間)
4 (満充電で緑ランプに変化)
設置場所
屋内
アズワン品番
64-9369-21
関連資料
(0.95MB)
電球の種類
蛍光灯
点灯時間(時間)
強4/弱10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IPX3
マグネット
マグネット/フック
光源色
昼光色
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品
充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲
最大約120°最長約3m
使用場所
屋内
マグネット
○
インターフェイス
USB Type-C
表示色・階調
白色→暖色→ミックス
防水性
非対応
点灯時間
センサー:25秒
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
常時:3
調光範囲
無段階
電源(V)
スライド式ニッケル水素9.6/12
連続使用時間(時間)
約2時間30分(9.6/12V/2.0Ah)/約4時間10分(9.6/12V/3.0Ah)
連続使用時間(分)
約150(9.6/12V/2.0Ah)、約250(9.6/12V/3.0Ahバッテリ使用時)
付属品
フック
光源
蛍光灯13W
能力
(9.6V)照度330Lx、(12V)照度380Lx
適合バッテリー
9.6V・12Vスライド式ニッケル水素
質量(kg)
0.37(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
9.6/12
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
光束(Lm)
約1500
連続点灯時間
(14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー
リチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)
610(本体のみ)
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)
ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能
(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番
835-6931
適合バッテリー
EZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)
21
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
トラスコ品番
407-2308
全長(mm)
1300
質量(kg)
1.45
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
5
保護等級
IP-66
明るさ(Lm)
-
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)
13
適合
WLT-100F、WLT-330F
口金
GX23
全光束(Lm)
570
発光色
昼光色
寸法(高さH×幅W)(mm)
約188×32
電球の種類
蛍光灯
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類
蛍光灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類
LED
電圧(V)
5/DC、USB-Micro USB
LED
3014SMD
センサー
手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品
USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様
CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)
対応
CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
仕様
最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)。約200(スポットLED部のみ点灯時)
電球の種類
LED
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!。ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)。バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)
DC7.4
付属品
バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)
適合
マグネットホルダー(MH-30)。フックホルダー(FH-30)。フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)
セット内容
ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)
全長(mm)
450
質量(g)
350(バッテリー含む)
蛍光管
8W直管(FL8EX-N-H)
連続点灯時間
約2時間
動作/保管温度(℃)
0~40
光束(Lm)
460
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品
USBケーブル
本体質量(g)
420
色温度(K)
6500
寿命
約500回
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック
○
光源色
昼光色
充電時間(時間)
10
設置場所
屋内外兼用
マグネット
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB)
防水保護等級
IPX3
定格光束(Lm)
HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品
充電コード
材質
アルミ合金、PC
質量(g)
約156
全光束(Lm)
(ライト)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×32×32
連続使用可能時間
(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間
ランプ全光束(Lm)
最大360
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)1800
調光方式
(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅
USBタイプ
5V/1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷