- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 充電式ポールバリカンのおすすめ人気ランキング
充電式ポールバリカンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新88件の「充電式ポールバリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電伸縮式ヘッジトリマー」、「マキタ充電式ポールバリカン」、「充電式バリカン」などの商品も取り扱っております。
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。
刈り幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
約16(樹木の種類や季節によって変わります)
付属品
充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース
幅(mm)
95
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
230
全長(m)
1.7~3
直流電圧(V)
18
モーター
直流マグネットモーター18V
連続使用時間(分)
約60(無負荷時)
材質(刃)
ハードクロムメッキ、高炭素鋼
充電時間(分)
約80(周囲の温度で変わります)
電源タイプ
充電式
アズワン品番
64-8900-74
ストローク数(回/分)
1700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容
本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)
本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク
1500rpm
切断径(mm)
【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)
幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー
12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)
250
最大切断径(Φmm)
16(樹木の種類や季節で変わります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×250×1450
質量(g)
2500
モーター
直流マグネットモーター
電圧(V)
直流18
ストローク数(min-1[回/分])
約1700(無負荷時)
使用時間(分)
約60(無負荷時)
充電時間(分)
約80(周囲の温度で変わります)
付属品
充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース
取扱説明書
(2.81MB)
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-2476-81
関連資料
(14.93MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(回/分)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200
コード長さ(mm)
400
最大切断径(Φmm)
10(直径)
モーター
DCハイボルテージモーター
質量(kg)
2.3
本体サイズ(mm)
1670×95×110
刃長(mm)
300
長さ(m)
1.67~3(伸縮機能)
付属品
防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)
20
トラスコ品番
280-7891
電源タイプ
AC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(mAh)
1300
ストローク数(min-1)
1300
刈り幅(mm)
約300
充電時間(時間)
約1(周囲の温度で変わります)
モーター
直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)
160
最大切断径(Φmm)
約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)
ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
16.2
長さ(m)
1.7~3.1
直流電圧(V)
10.8
電流(mA)
DC1500
付属品
リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)
95
連続使用時間(分)
約25
トラスコ品番
412-6211
電源タイプ
充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
刈込み幅(mm)
300
セット内容
本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質
ケース:ABS、本体パイプ:アルミ
質量(kg)
1.97
色
オレンジ
切断能力(mm)
8
連続使用時間(分)
(無負荷)約80
全長×全幅W×全高(mm)
2710-660×80×122
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
1台
¥19,880
税込¥21,868
欠品中
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)
600
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2050×230×1784.0
質量(kg)
4
付属品
ブレードカバー・六角棒スパナ
電源タイプ
充電式
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×120×85
刈込み幅(mm)
80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)
約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])
1000
連続使用時間(分)
最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)
8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)
1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品
充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ
充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高枝の剪定作業を、もっと便利に快適に。
高枝剪定ポール用の肩掛けベルト。
ポールホルダーで腕への負担を低減。
バッテリー式、電源コード式両対応。
用途高枝の剪定作業時に
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
14×5×32
質量(g)
150
耐荷重(kg)
2.5
対応機種
充電式ガーデントリマー「LPH-1025」/充電式ガーデンソー「LPS-1025」/充電式ガーデントリマー&ガーデンソー「LPHS-1025」/ガーデンポールトリマー「PH-3000」/ガーデンポールソー「PS-3000」/ガーデントリマー&ガーデンソー「PHS-3000」/コードレス高枝切りバサミ「LPV-1025」
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刈込み幅(mm)
300
切断能力(mm)
80
バッテリー
2.5Ah リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
電源タイプ
充電式
ストローク数(min)
トリマー:1200、ソー:0~2500
刈込み幅(mm)
有効300
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
600×260×115
質量(kg)
1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。
定格電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
約120
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120
セット内容
専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.1
入力容量
12W
連続使用時間(分)
ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1750×83×115
バッテリー電圧(V)
7.2
充電器出力
1.5A
充電器入力
AC100V、50/60Hz
回転数(min-1[回/分])
約1100
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)
150
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)
本体:約2200、バッテリー:約440
材質
樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)
24
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード
搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)
0~2700
ストローク長(mm)
20
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ
充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。
全長(mm)
1350~1650
電源(V)
DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池
刈込み幅(mm)
260
首振角度(°)
130
使用時間
約30分
充電時間
約40分
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1080
最大切断径(Φmm)
12
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。
伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)
DC10.8
ストローク数(min-1[回/分])
1300
充電時間(時間)
約1
付属品
リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース
全長(mm)
1690~3140
質量(kg)
約2.1(電池パック含む)
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ
刃長(mm)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×160
モーター
直流マグネットモーター(10.8V)
刈込み幅(mm)
300
連続使用時間(分)
約25
バッテリー電圧(V)
10.8
材質(刃)
ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
アズワン品番
64-8900-70
最大切断径(Φmm)
8
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷