- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 充電式LEDライト 防水のおすすめ人気ランキング
充電式LEDライト 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新370件の「充電式LEDライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレス照明」、「マグネット led ライト 防水」、「照明 工作機械」などの商品も取り扱っております。
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)
210
バッテリー
リチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約4.5
LED
COB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
93.5×80×35.5
ボディーカラー
ブラック・グリーン
明るさ(Lm)
700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)
耐衝撃
IK07
演色指数(Ra)
80CRI+
点灯時間(時間)
約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)
USB
USB Type-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
特殊用途
防水
付属品
AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)
強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)
-10~40
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
フラッシュ
2秒間長押し
調光方式
全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)
2(H)、5(M)、12(L)
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)
430
バッテリー
リチウムイオンバッテリー (3.7V 5200mAh)
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約4.5
LED
COB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
116×101×41.5
明るさ(Lm)
1400 (メインライト/High)、700 (メインライト/Medium)、350 (メインライト/Low)、400 (スポットライト)
耐衝撃
IK07
演色指数(Ra)
80CRI+
点灯時間(時間)
約3(メインライト/High)、約7(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約6(スポットライト)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0860
全長(mm)
123
色
ブラック
本体質量(g)
約106(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ29×123
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2
光束(Lm)
ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-09
照射距離(m)
ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)
全長(mm)
148
電源
18650リチウムイオン電池
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時
光束(Lm)
約600
外寸(Φ×長さ)(mm)
(約)直径38×148
照射距離(m)
約200
電球の種類
白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品
Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル
寸法(mm)
110×Φ28
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
111
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
600(MAX)、450-6(Dimming)
LED使用数(個)
CREEパワーチップ1
照射距離(m)
最大150
電球の種類
LED
照射角度(°)
20-60
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容
本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
最大800(メインライト/強)
寸法(mm)
304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)
2.5(メインライト/強)
質量(g)
193
防塵防水性能
IP54
使用場所
屋内外
マグネット
マグネットあり
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
最大出力(W)
1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター
直流ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
使用電池
マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料
(0.53MB)
商品タイプ
本体+バッテリーセット
スイッチ種類
パドルスイッチ式
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、保証書、取扱説明書
材質
ABS+PC
質量(g)
390(本体)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170.7×126.53×44.5
発光色
昼光色(6000K)
光源
COB LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式
Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)
3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(0.53MB)
全長×全高(mm)
376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品
充電用USBケーブル
保護等級
IPX6相当
点灯方式
トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式
USB充電
マグネット
マグネット
電球の種類
LED
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)
1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター
直流ブラシレスモーター
使用電池
マルチボルト蓄電池
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)
(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)
(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)
1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)
170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源
2.4W LED
質量(kg)
0.26(バッテリ除く)
適合バッテリー
A-58235,A-60442,A-60464
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品
USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)
220
連続使用時間(時間)
【強】3.0
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
【強】1000
調光方式
4段階(強・中・弱・UV)
充電端子
USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
128
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)
本体側面:320/160、先端:60
保護等級
IP20
光源
本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 1400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷