- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 光 パッチコードのおすすめ人気ランキング
光 パッチコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新225件の「光 パッチコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光パッチケーブル」、「光コネクタ付コード」、「光 コード」などの商品も取り扱っております。
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格
1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質(シース)
PVC
ケーブル外径(Φmm)
2
コア径(μm)
50(光ファイバー)
クラッド径(μm)
125(光ファイバー)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様
全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状
めがね
色
アクア(水色)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数
2芯
波長(nm)
850・1300
使用環境
屋内用
コネクタ
PC研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)
850, 1300
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
伝送損失(dB/m)
3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)
2.0×4.0
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色
アクア
タイプ
OM3
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
単芯
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプ
オス - オス
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色
若草色
芯数
単芯
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)
単心:2
芯数
4芯
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
両端
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
片端
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
色
黄色
芯数
2芯