光 ファイバカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「光 ファイバカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブルカッター」、「光ファイバ工具」、「光パワーメータ」などの商品も取り扱っております。
1個
679 税込747
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタ
仕様 フリーカットタイプのファイバに付属 材質 ABS
1個
259 税込285
当日出荷

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm) 160 トラスコ品番 833-8912 質量(g) 166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm) 0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g) 55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパー
適合範囲 ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様 ●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番 65-2149-53
1個
8,320 税込9,152
当日出荷

光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着 適合 光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm 全長(mm) 178 質量(g) 145 被覆最大外径(Φmm) 1.2
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品 収納ケース 適合 0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル 刃長(mm) 20 機能 自動スライドバック機能 寿命 48000回 切断角度 1.5℃ 材質(刃) タングステン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。 LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。 コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。 専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。 OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
5,690 税込6,259
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm) 240 呼び寸法(mm) 250 トラスコ品番 828-3548 質量(g) 380 頭部厚(mm) 21 頭部幅(mm) 37 柄幅(mm) 53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯) 20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷


ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質 刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパー
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm) 190×86×23 刃径(mm) 0.16 穴径(Φmm) 0.35(ケーブルの通し穴) 質量(g) 83
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様 ●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
1組
84,980 税込93,478
9日以内出荷