光 JJのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
389件の「光 JJ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LC LC アダプタ」、「光アダプタ」、「jjコネクタ」などの商品も取り扱っております。
光アダプタ サンワサプライランキング1位
サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
1個
1,698税込1,868
当日出荷

光モジュール JJアダプタ(DLC)/キーストン型/BE 日本製線ランキング2位
1式
2,498税込2,748
7日以内出荷

光アダプタ サンワサプライランキング3位
サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2アズワン品番64-0860-65ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
1個
3,798税込4,178
当日出荷

光モジュール JJアダプタ(SC-SC)/キーストン型/BL 日本製線ランキング4位
1式
1,598税込1,758
7日以内出荷

光アダプタ サンワサプライランキング5位
サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
1個
2,698税込2,968
当日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷

1式
1,598税込1,758
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタLCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
1個
1,198税込1,318
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状SCコネクタ/STコネクタコネクタ形状SCコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-47ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
1個
5,598税込6,158
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメス-メス
1個
1,298税込1,428
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
13日以内出荷

八光電機製作所光中継コネクタ
軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。
用途光単心SCコードの延長用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20.2×32×13.7RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5以下(波長1.31±0.01μm)減衰量(dB)反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
1セット(30個)
19,980税込21,978
7日以内出荷

0.5ミリのジェルインクボールペン。濃く滑らかな書き心地で、耐水性・耐光性に優れています。バインダー式クリップを採用しているため、クリップが折れにくい。
用途手帳やノート書き、メモ書きなど紙への筆記。入数10本入グリーン購入法適合
1箱(10本)
719税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1式
2,498税込2,748
7日以内出荷

0.5ミリのジェルインクボールペン。濃く滑らかな書き心地で、耐水性・耐光性に優れています。
用途手帳やノート書き、メモ書きなど紙への筆記。インク色入数10本入
1箱(10本)
749税込824
4日以内出荷

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1式
1,598税込1,758
7日以内出荷

1式
2,498税込2,748
7日以内出荷