- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ラジオ・ライト
- 光るブレスレットのおすすめ人気ランキング
光るブレスレットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新64件の「光るブレスレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイリウム 使い捨て」、「光る腕輪」、「ブレスレット」などの商品も取り扱っております。
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質
容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)
約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)
Φ6×200
発光時間(時間)
4~6
花火やキャンプの時に楽しく夜を演出、ネオンブレスレット。ピンク・イエロー・グリーン・ブルーの計4色入を12セット。ボーリュームのある6mmタイプ。
材質
容器構成:ポリエチレン、ガラス
寸法(cm)
スティック:Φ0.6×20
発光色
グリーン、ブルー、ピンク、イエロー
発光時間(時間)
4~6
1セット(4本×12セット)
¥1,900
税込¥2,090
8日以内出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-22
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
ブルー
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)
Φ13×190
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)
(発光体)Φ15×180
夜間のジョギング・サイクリングに!
高輝度反射シート採用(リフレクサイト)
約180m前方から車のライトに強烈反射!!
伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。
水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質
反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×380
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質
容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)
50
縦(mm)
15~18
横(mm)
190
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
くるんと巻くだけで装着が簡単です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。手首や自転車、バッグなどの身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。
用途LEDバンド
寸法(mm)
33×340
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色
イエロー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷