光ケーブルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「光ケーブルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 ファイバカッター」、「光ファイバー用ストリッパー」、「ケーブル切断工具」などの商品も取り扱っております。
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm) 240 呼び寸法(mm) 250 トラスコ品番 828-3548 質量(g) 380 頭部厚(mm) 21 頭部幅(mm) 37 柄幅(mm) 53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯) 20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm) 160 トラスコ品番 833-8912 質量(g) 166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタ
仕様 フリーカットタイプのファイバに付属 材質 ABS
1個
259 税込285
当日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm) 0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g) 55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。 全長(mm) 465 質量(g) 1500 切断可能寸法(mm) 20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様 エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形 ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm) 237 質量(g) 426 切断能力(mm2) IV-60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。 付属品 六角レンチ(2mm)(3mm)×各1 適合 充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます) 六角軸シャンク径 6.35mm 適合ケーブルサイズ(mm2) CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質 刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着 適合 光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm 全長(mm) 178 質量(g) 145 被覆最大外径(Φmm) 1.2
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。 適合 軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線 材質(刃) SCM440 刃先処理 熱処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパー
適合範囲 ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様 ●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番 65-2149-53
1個
8,320 税込9,152
当日出荷

ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm) 250 材質 SKD61 質量(kg) 0.7 切断能力(mm2) 240 刃部強度 HRC51~55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷