光コネクタ fcのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「光コネクタ fc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチケーブル lan」、「SCコネクター」、「光コネクタ」などの商品も取り扱っております。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途 盤内用
1本
8,490 税込9,339
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー 適合用途 盤内用 コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
1本
4,860 税込5,346
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm) 5.3 クラッド径(μm) 125 変換タイプ オス - オス
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ブルー ケーブル外径(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 9.2 クラッド径(μm) 125 変換タイプ オス - オス
1本
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル
質量(g) 11000/1000ft 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 50 引張強度(N) 100(最大) 減衰量(dB) 3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) コア径(μm) 62.5 オス形状 STコネクタ×2/FCコネクタ×2 変換タイプ オス - オス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。色 = 青。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
600 税込660
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状 FCコネクタ-FCコネクタ コネクタ FCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 FCコネクタ 変換タイプ メス - メス コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 クラッド径(μm) 125 変換タイプ オス - オス
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。コネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
490 税込539
当日出荷

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途 盤内用
1本
4,440 税込4,884
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm) 5.3 クラッド径(μm) 125 変換タイプ オス - オス
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルー コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途 盤内用 コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
1本
4,300 税込4,730
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル
質量(g) 11000/1000ft 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 50 引張強度(N) 100(最大) 減衰量(dB) 3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm) コア径(μm) 10 オス形状 STコネクタ×2/FCコネクタ×2 変換タイプ オス - オス
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 白。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
890 税込979
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 STコネクタ コネクタ形状 STコネクタ - STコネクタ アズワン品番 64-0860-48 変換タイプ メス - メス
1個
3,298 税込3,628
18日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル
遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
質量(g) 11000/1000ft 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 50 引張強度(N) 100(最大) 減衰量(dB) 3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) オス形状 SCコネクタ/FCコネクタ 変換タイプ オス - オス
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)