- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 光コネクタ付コードのおすすめ人気ランキング
光コネクタ付コードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「光コネクタ付コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブル」、「SCコネクター」、「光コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げR30mmと曲げR15mmの両方に使用可能です。
(ただし、SPX11-1SC-MG15R30・SPX11-1LC-MG15R30は、曲げR15mmに使用できません。)
種類
通信ケーブル
芯数(C)
4
色
黄
コード径(Φmm)
(単心)2
光コネクタ
SC
光ファイバ
SM
主研磨剤の種類
UPC
長さL1(m)
0.65
長さL2(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
曲げR30mmと曲げR15mmの両方に使用可能です。
種類
通信ケーブル
色
黄
コード径(Φmm)
2
光コネクタ
SC
光ファイバ
SM
主研磨剤の種類
UPC
取付
肩扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。
用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。
色
メインフレキ黄色/口出し部白色
仕様
光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
芯数
2芯
ファイバータイプ
シングルモード
変換タイプ
オス - オス
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線
仕様
曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下
最小曲げ半径(mm)
2.5
コネクタ
単心SCコネクタ(自動シャッタ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
1.0以下
減衰量(dB)
(反射)40/km以上
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)
1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
規格
1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質(シース)
PVC
ケーブル外径(Φmm)
2
コア径(μm)
50(光ファイバー)
クラッド径(μm)
125(光ファイバー)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
単芯
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
4芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプ
オス - オス
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス