- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 光ファイバー コネクターのおすすめ人気ランキング
光ファイバー コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,730件の「光ファイバー コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光FOコード」、「SCコネクター」、「光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状
FCコネクタ-FCコネクタ
コネクタ
FCコネクタ
耐久性
(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合損失(dB)
0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状
FCコネクタ
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 白。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
片端
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ
SCコネクタ・FCコネクタ
耐久性
500回以上(着脱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)
色
シルバー
コネクタ形状
SCコネクタ - FCコネクタ
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
仕様
コネクタタイプ = SMA。ファイバサイズ = 200μm。挿入損失 = 2dB。。これらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
1個
¥2,820
税込¥3,102
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
単芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応