光学 顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
1,850件の「光学 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光学 顕微鏡 ニコン」、「学習用顕微鏡」、「双眼生物顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

鏡筒形式 双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg) 5.3 電源 AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm) 眼幅範囲:55~75mm 照明 20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm) 約187×231×385mm アズワン品番 1-3348-01 ステージ寸法(mm) 124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類 アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡 MT5000シリーズ
材質 本体/ アルミダイキャスト 電源 AC100V~240V 50/60Hz 総合倍率 100×~1000× 照明装置 LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明 接眼レンズ 広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm) 対物レンズ Uプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil) 光学系 無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品 取扱説明書 対応OS Windows10,8.1,8,7 倍率(倍) 最大250(光学ズーム60/250切替え) センサー CMOSセンサー インターフェース USB2.0 解像度 【静止画】最大1600×1200 フォーマット形式 【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI 画素数 200万画素
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整 単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源 単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 144×190×280 質量(kg) 4 総合倍率 8×~40× 接眼レンズ SM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ 0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

デジタル画像をPCに表示できます。
種別 40~400× M-100FLD Corded アズワン品番 3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源 USB電源 倍率(倍) 光学ズーム20~220 センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI 解像度 【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディア microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式 【静止画保存】JPEG 画素数 350万画素
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率 20倍・40倍 仕様 双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なし トラスコ品番 329-2347 質量(kg) 4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×280×340 作動距離(mm) 105 接眼レンズ WF10倍 対物レンズ 2倍・4倍 視野 19mm(視野数) ワーク観察可能高さ(mm) 160
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。 肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。 本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。 対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。
光学倍率 50~100倍、100~200倍、200~400倍 仕様 イメージセンサー:約35万画素CMOS 付属品 ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書 質量(g) 顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67 電源 顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続) 画素数 35万画素 インターフェイス USB2.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷