光学 顕微鏡 ニコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「光学 顕微鏡 ニコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光学 顕微鏡」、「顕微鏡 ニコン」、「CCD 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

寸法(mm) 144×190×280 質量(kg) 4 総合倍率 8×~40× 接眼レンズ SM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ 0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

寸法(mm) 300×337×434 質量(kg) 9.8 総合倍率 6.3×~80× 照明装置 高輝度LED光源 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 2個 対物レンズ 0.63~8×(ズーム) 鏡筒形式 20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷

付属品 ストラップ、ソフトケース 種別 (ライト無) 寸法(mm) 90×89×124(収納時) 質量(g) 395 眼幅調整範囲(mm) 51~72 防塵防水性能 防滴 実視野(Φmm) 11
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率 (拡大)20倍 付属品 携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート 着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm) 11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
倍率 全対物レンズ/全ズーム域 対応機種 SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460 照明 反射照明
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

Nikon(ニコン)LED照明装置
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

1個
369,800 税込406,780
14日以内出荷

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品 7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
倍率 全対物レンズ/全ズーム域 対応機種 SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460 照明 反射照明
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

Nikon(ニコン)接眼目当て
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種 D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
1個
699 税込769
6日以内出荷