- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 光学シートのおすすめ人気ランキング
光学シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「光学シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眩防フィルム」、「液晶 偏光フィルム」、「低反射 ライト」などの商品も取り扱っております。
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別
C 250×250mm
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
250×250
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
約105×148
色
マットホワイト
サイズ
A6
使用温度範囲(℃)
-20~65
厚さ(μm)
140(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)
約30
接着剤
タイプ:感圧型恒久タイプ
反射率(%)
拡散:94.5
伸長率(%)
約120
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)
9.1
寸法(mm)
80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)
80×80×0.25
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)
0.2
透過率(%)
43
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
表面抵抗率(Ω)
>1016
線膨張係数
7×10-5℃-1
全光線透過率(%)
93
曲げ弾性率(MPa)
3200
ロックウェル硬度
97Mスケール
吸水率(%)
0.3
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質
アクリル
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)
1
材質
アクリル
色
強化乳白 半透明
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
表面抵抗率(Ω)
>1016
線膨張係数
7×10-5℃-1
全光線透過率(%)
93
曲げ弾性率(MPa)
3200
ロックウェル硬度
97Mスケール
吸水率(%)
0.3
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
色
乳白半透明
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合
ヘイズ:1%
材質
トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)
0.55±0.05
寸法(mm)
300×210
入数(枚)
1
透過率(%)
単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性
アルコール ケトン類
偏光率(%)
>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別
F
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
150×125
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.76
寸法(mm)
300×150
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
50
基材
PETフィルム
粘着剤
第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
約105×148
色
乳白色
サイズ
A6
使用温度範囲(℃)
-20~65
厚さ(μm)
80(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)
約30
接着剤
タイプ:感圧型恒久タイプ
伸長率(%)
約180
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷