- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 光学ベンチのおすすめ人気ランキング
光学ベンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「光学ベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光学定盤」、「光学ステージ」、「アルミブレッドボード」などの商品も取り扱っております。
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)
0.09
適合ねじ
M6
断面寸法(mm)
20×10
レール長さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。
セット内容
ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)
4
寸法A(mm)
2000
寸法D(mm)
900
寸法E(mm)
50
寸法F
6
寸法G
20
寸法B
19
寸法C
39
寸法H
80
レール長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。
セット内容
ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
1セット
¥34,800
税込¥38,280
4日以内出荷
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
8.5
穴数
(M4タップ穴)404
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
3.1
穴数
(M4タップ穴)132
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)
M8
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。
材質
アルミニウム(表面アルマイト処理)
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
適合ねじ
M6、M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
5
穴数
(M4タップ穴)228
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)
0.05
適合ねじ
M6
断面寸法(mm)
20×10
レール長さ(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷