光波距離計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
204件の「光波距離計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光波」、「トータルステーション」、「gps測量機」などの商品も取り扱っております。
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示 角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m) 約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg) 5.5 倍率 30倍 最短合焦距離 1.0m ねじ径(mm) 35 レーザー安全基準 クラス3R 横(mm) 190 気泡管感度 30 高さ(mm) 342 視界 1°30 電源 Li-ion 分解力 3" 保護等級 IP56 有効径(Φmm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m) 0.05~80 セット内容 本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 単三アルカリ乾電池×2本 測定精度 ±2mm 機能 自動OFF(180秒不使用時) 測定単位 1mm 解像度 0.001m 測定速度(秒) 0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 約5(3m) 三脚取付ねじ 1/4インチ 電池寿命 約10000回 保存温度範囲(℃) -20~60 レーザークラス 2 レーザー波長(nm) 650 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途距離測定用レーザー距離計 規格 国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品 電源 リチウムイオン充電池 本体質量(g) 290 センサー (チルト)360° インターフェース USB出力/Bluetooth(R)smart 保証期間 3年間保証(WEB登録) レーザー安全基準 レーザー安全基準:クラス2 出力形式 (画像)DXF
1セットほか
449,800 税込494,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m) 0.15~20 仕様 自動電源オフ:5分 セット内容 本体のみ 質量(g) 86(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±3mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×22×105 測定単位 1mm 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様 コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番 288-3783 寸法(mm) 360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm) 156 質量(kg) 4.6(電池含む) 電源 単三乾電池4本 最小表示 (測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲 -20~50℃ 倍率 30倍 精度 (測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式 アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm) 45 センサー (傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間 約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能 自動OFF機能 照明装置 (十字)有り ディスプレイ LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力 3.5" 最短合焦距離 1.3m 防塵防水性能 IP54相当 整準台 シフティング式 視野 1°30'(26m/1000m) 気泡管感度 棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数 100 スタジア加数 0 望遠鏡仕様 像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm) 240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m) 0.05~40 付属品 ソフトケース、ストラップ 質量(g) 63 使用温度範囲(℃) -5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×48×21 測定精度 ±2.0mm 機能 距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 650 測定単位 1mm 電池 単4×2(別売) 防塵防水性能 IP54 レーザークラス クラス2 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に 仕様 合焦方式:リニアフォーカス 質量(kg) 約4.5 径(Φmm) 目盛:79(水平目盛・高低目盛) 使用温度範囲(℃) -20~+50 規格 国土地理院3級経緯儀 電源 単3アルカリ電池×6本 最小表示 5”/20”(2段階切り換え) 本体寸法(mm) 153.5×172×332.5 精度 測角部:5” 有効径(Φmm) 望遠鏡部:45 連続使用時間(時間) 約22 望遠鏡:倍率 30倍 照明 十字線照明:あり 望遠鏡部:正立 視界 1° 20′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)64cm スタジア比 乗数:100/加数:0 防塵防水性能 防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型) デジタル表示 両側
1セット
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m) 0.1~50 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品 LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g) 約170(電池を除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍) 6 測定単位 [内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm) 約110×73×42 測定範囲(m) 7.5~1600 対物レンズ有効径(mm) 21 防水性 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷