- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 光源ランプのおすすめ人気ランキング
光源ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,020件の「光源ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OHP機器」、「ランプシェード」、「ハロゲンランプ 100v」などの商品も取り扱っております。
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格電圧(V)
12
口金
GZ6.35
適合ソケット
HS-60T、HS-310
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
波長(nm)
450~500(励起光)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.3
本体寸法(mm)
261×82.3×65
高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)
200
適合
(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)
8
電源(V)
AC100、50/60Hz
機能
(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力
ランプ
150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0
色温度(K)
6000°
ランプ寿命
平均1500時間
1個
¥562,980
税込¥619,278
20日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)
700
適合
(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド
質量(kg)
(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18
電源(V)
AC100、50/60Hz
機能
(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整
ランプ
500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A
色温度(K)
6000°
ランプ寿命
平均1200時間
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用
ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。
遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。
密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)
225
幅(mm)
130
高さ(mm)
155
適合
(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)
約5
電源(V)
AC100(±10%) ~ 20(±10%)
消費電力(W)
90
安全装置
リミットスイッチ内蔵
色温度(K)
約5200°(TYP)
ランプ寿命
ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)
照度(Lux)
最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)
使用ランプ
ミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W
調光方式
電力調光40 ~ 80W可変式
1個
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)
Φ9×30
電圧(V)
12
消費電力(W)
最大10
口金
G4
全光束(Lm)
140
周波数
50/60Hz
機能
コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)
2900
使用環境
屋内
寿命
2000時間
光中心距離
(LCL)19.5mm
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
消費電力(W)
約103
仕様
AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令
適合
ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)
質量(kg)
約2.3
電源(V)
AC100~220(ワールドワイド対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)
機能
標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応
ランプ
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W
色温度(K)
3100°(最大光量時)
ランプ寿命
約1000時間
照度(Lux)
60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
¥74,690
税込¥82,159
13日以内出荷