光融着スリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「光融着スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「融着スリーブ」、「補強熱スリーブ」、「光FOコード」などの商品も取り扱っております。
用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

用途光ファイバ心線の配線保護に。 仕様 シリコン製テープ心線対応 内径(Φmm) 3.5 外径(Φmm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 コネクタ取付位置 片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業融着トレー
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm) 161.2 寸法D(mm) 104 適合機種 SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

それぞれ4~8心と12心のファイバテープに対する同様の耐久性のある保護が可能
抗張力 体長:40mm スリーブ長(mm) 40
1袋(50本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。 寸法H(mm) 6 寸法D(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm) 単心:2 芯数 4芯 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業光接続箱
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

現場施設に於いて融着接続部の耐久性と永続的な保護のための業界標準品
1袋(50本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 S形スリープ 材質(本体) JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ 仕様 (捻回数)2
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色 芯数 4芯
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)