- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 光電スイッチのおすすめ人気ランキング
光電スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新160件の「光電スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 光電スイッチ」、「近接スイッチ」、「非接触スイッチ」などの商品も取り扱っております。
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
種類
電源内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類
アンプ内蔵型
検出対象
Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)
25
光色
赤外線
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源
赤外LED(870nm)
動作モード
制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)
±0.1
材質(ケース)
ポリカーボネート
応答時間(秒)
0.001以下
使用周囲温度(℃)
25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯
緑色LED(通電時点灯)
出力仕様
制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯
橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)
500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動
複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、氷結・結露のないこと)
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
汎用光電センサ
高品質で信頼の検出を実現
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造
IP67(IEC規格)
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準